Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MSCD5A37
Cod. Produttore
P9MSCD5A37
Cod. EAN
7320500523636

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Selettore a chiave
  • Funzione: Momentaneo
  • Colore chiave: Rosso
  • Finitura: Cromo satinato
  • Materiale: Metallo modulare
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: P9MSC

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni con installazione da destra, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una commutazione semplice e sicura, offrendo durata e facilità di utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e resistenza nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per il controllo di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The P9MSCD5A37 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 2-position - Momentary - Key - Black/Key=red - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9MSC

Produttore

ABB

Selettore a chiave metallico modulare 2 posizioni momentaneo per industria e edilizia