Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6DGC5B
Cod. Produttore
XB6DGC5B
Cod. EAN
3389110764666

Informazioni di prodotto

Selettore a chiave

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il selettore a chiave completo Harmony XB6 fa parte della gamma di pulsanti monolitici in plastica da 16 mm di diametro Harmony XB6. Ha una testa rettangolare ed è fornito di chiave Ronis n. 200. Presenta 2 posizioni fisse a 70°. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 36 g. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando.

colore del pulsante

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

16.2 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

Selettore a chiave rettangolare - Ø16 - 2 pos. - plastica - 1 NO + 1NC