Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MSCZ3C95
Cod. Produttore
P9MSCZ3C95
Cod. EAN
7320500521878

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Selettore a chiave
  • Funzione: Momentaneo
  • Colore: Nero
  • Materiale: Metallo satinato
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Applicazioni: Miniera, edilizia, industria pesante
  • Serie: P9MSC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The P9MSCZ3C95 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 3-position - Momentary - Key - Black/Key=metal - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9MSC

Produttore

ABB

Selettore a Chiave 3 Posizioni Momentaneo Metallo Satinato per Industria Pesante