Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MSCZ5C95
Cod. Produttore
P9MSCZ5C95
Cod. EAN
7320500521854

Informazioni di prodotto

P9MSCZ5C95 Key Operated Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a 3 posizioni progettato per installazione da destra, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Questo componente è perfetto per sistemi di comando e controllo, offrendo facilità di montaggio e funzionalità versatile in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The P9MSCZ5C95 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 3-position - Maintained/Momentary - Key - Black/Key=metal - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9MSC

Produttore

ABB

Selettore a chiave 3 posizioni modulare metallo per controllo industriale ABB