Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 610 7
Cod. Produttore
KV 610 7
Cod. EAN
7320500304266

Informazioni di prodotto

M2SSK1-103 Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a chiave bipolare con design compatto e funzionale, ideale per il controllo sicuro di circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Facile da installare, offre un'operatività semplice e precisa grazie alla chiave dedicata, assicurando un isolamento efficace e protezione contro manomissioni accidentali. Adatto per l'uso in impianti elettrici che richiedono un comando sicuro e controllato, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto. Descrizione del produttore: The M2SSK1-103 Selector Switch is: 2-position - Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SSK1

Produttore

ABB

Selettore a chiave 2 posizioni mantenuto plastica nera controllo sicuro circuiti elettrici industriali e civili