Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MSCD0A37
Cod. Produttore
P9MSCD0A37
Cod. EAN
7320500523551

Informazioni di prodotto

P9MSCD0A37 Key Operated Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a chiave a 2 posizioni, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance elevate, è ideale per l’uso in impianti industriali e sistemi di comando. La configurazione stabile consente un’operatività precisa, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo selettore rappresenta una soluzione efficace per la gestione e il controllo delle alimentazioni elettriche, offrendo sicurezza e praticità nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: The P9MSCD0A37 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 2-position - Maintained - Key - Black/Key=red - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9MSC

Produttore

ABB

Selettore a chiave 2 posizioni mantenuto metallo satinato controllo industriale ABB