Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MSLZ3I
Cod. Produttore
P9MSLZ3I
Cod. EAN
7320500522431

Informazioni di prodotto

P9MSLZ3I Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a 3 posizioni con illuminazione integrata, progettato per installazione da superficie. Questo dispositivo è ideale per il controllo semplice e intuitivo di circuiti elettrici, garantendo una gestione efficiente e sicura. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e facilità d'uso in ambienti professionali. Descrizione del produttore: The P9MSLZ3I Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 3-position - Momentary - Short handle - Clear - Illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Neutro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9MS

Produttore

ABB

Selettore a 3 posizioni illuminato metallico modulare per controllo circuiti elettrici professionali