Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 926 7
Cod. Produttore
KV 926 7
Cod. EAN
7320500375198

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: momentaneo
  • Manopola: corta nera
  • Materiale: plastica nera
  • Contatti: autopulenti
  • Installazione: rapida senza attrezzi
  • Protezione: alta in ambienti estremi
  • Serie: M3SSC3

Documentazione tecnica

Selettore a 3 poli di colore nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Questo componente garantisce una commutazione sicura e duratura, ideale per impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura elevata performance e stabilità nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo versatilità e funzionalità per diverse esigenze di comando elettrico. Descrizione del produttore: The M3SSC3-10B Selector Switch is: 3-position - Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SSC3

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni momentaneo nero plastica per controllo elettrico industriale e civile