Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 934 1
Cod. Produttore
KV 934 1
Cod. EAN
7320500375174

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta, nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Contatti: Auto-pulenti, senza blocco
  • Grado protezione: Elevato
  • Serie: M3SSC2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The M3SSC2-10B Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SSC2

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni mantenuto manopola corta nero plastica per applicazioni industriali