Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MSMZ0N
Cod. Produttore
P9MSMZ0N
Cod. EAN
7320500521472

Informazioni di prodotto

  • 3 posizioni selettore mantenuto
  • Manopola corta nera
  • Costruzione modulare metallica
  • Finitura cromo satinato
  • Non illuminato no
  • Applicazioni industria pesante
  • Serie P9MS
  • Alta affidabilità

Documentazione tecnica

Selettore a 3 posizioni con design stabile e robusto, caratterizzato da finitura nera che garantisce un aspetto professionale e duraturo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile, questo componente combina funzionalità e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'uso in ambienti industriali o civili, offrendo sicurezza e semplicità d'impiego. Descrizione del produttore: The P9MSMZ0N Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 3-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9MS

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni mantenuto manopola corta nero per controllo industriale