Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 852 4
Cod. Produttore
KW 852 4
Cod. EAN
7320500293423

Informazioni di prodotto

  • 3 posizioni, mantenuto
  • Manopola corta, gialla
  • Illuminato, plastica nera
  • Contatti autolubrificanti
  • Alta durata meccanica
  • Installazione senza attrezzi
  • Serie: M3SS1
  • Elevata protezione ambientale

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico ELKW 852 4 con selettore a tre posizioni, progettato per un comando preciso e affidabile. Il dispositivo presenta una struttura compatta e robusta, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. Il selettore è caratterizzato da un colore giallo, che ne facilita l’identificazione e l’uso in ambienti tecnici. Questo componente garantisce una lunga durata grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione, assicurando sicurezza e performance costanti nel tempo. Adatto per il controllo di circuiti elettrici, è un elemento essenziale per la gestione efficiente e sicura degli impianti. Descrizione del produttore: The M3SS1-11Y Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Yellow - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS1

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni mantenuto giallo illuminato per controllo circuiti industriali