Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 443 4
Cod. Produttore
KW 858 1
Cod. EAN
7320500293515

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Blu
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica Cromata
  • Serie: M3SS1
  • Installazione: Rapida senza attrezzi

Documentazione tecnica

Selettore a 3 posizioni con 45 mm di diametro, design compatto e robusto, ideale per applicazioni elettriche industriali. Il modello presenta un indicatore blu per una chiara identificazione visiva e un ghiera cromata che conferisce resistenza e un aspetto professionale. Progettato per garantire affidabilità e facilità d’installazione, è adatto a sistemi di comando e controllo in ambienti che richiedono componenti durevoli e funzionali. Descrizione del produttore: The M3SS1-21L Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Blue - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Blu

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS1

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni mantenuto 45mm blu illuminato ghiera cromata per controllo industriale