Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 854 0
Cod. Produttore
KW 854 0
Cod. EAN
7320500293447

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Funzionamento: Maintained
  • Manopola: Short handle
  • Colore: Trasparente
  • Materiale: Plastica nera
  • Illuminato: Sì
  • Serie: M3SS1
  • Installazione: Tool-free

Documentazione tecnica

Selettore a 3 posizioni con manopola trasparente, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Il design compatto e funzionale consente un facile montaggio e utilizzo in vari impianti elettrici. Indicato per la gestione sicura di circuiti elettrici, assicura un funzionamento efficiente e una risposta immediata alle esigenze di comando. Descrizione del produttore: The M3SS1-11C Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Clear - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Neutro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS1

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni manopola trasparente illuminato plastica nera per impianti elettrici