Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 440 0
Cod. Produttore
KW 855 7
Cod. EAN
7320500293485

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta, rossa
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica cromata
  • Contatti: Auto-pulenti, senza blocchi
  • Protezione: Alta, per ambienti estremi
  • Serie: M3SS1

Documentazione tecnica

Selettore a 3 posizioni con manopola rossa, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Il dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e da un design funzionale, ideale per l’installazione in quadri elettrici. La manopola ergonomica facilita l’operatività, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Questo selettore è adatto per ambienti industriali e professionali, offrendo sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: The M3SS1-21R Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS1

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni manopola rossa illuminato per quadri elettrici industriali