Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 423 6
Cod. Produttore
KW 440 8
Cod. EAN
7320500288450

Informazioni di prodotto

M2SS4-21G Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni con 45 mm di larghezza, di colore verde, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e intuitivo. Progettato per garantire facilità d'uso e durata nel tempo, si adatta perfettamente a quadri elettrici e sistemi di comando. La struttura robusta assicura una lunga vita operativa anche in ambienti industriali. Descrizione del produttore: The M2SS4-21G Selector Switch is: 2-position - Momentary - Long handle - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS4

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni verde illuminato manico lungo per quadri elettrici industriali