Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 459 8
Cod. Produttore
KW 459 8
Cod. EAN
7320500290125

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Funzione: Maintained
  • Manopola: Lunga
  • Colore: Rosso
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica cromata
  • Serie: M2SS5
  • Installazione: Tool-free

Documentazione tecnica

Selettore a due posizioni con indicazione luminosa rossa, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e visibilità immediata dello stato. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell'uso continuo, è ideale per impianti industriali e civili dove è necessaria una gestione precisa delle funzioni elettriche. La finitura rossa contribuisce a una chiara identificazione visiva, migliorando la sicurezza operativa. Descrizione del produttore: The M2SS5-21R Selector Switch is: 2-position - Maintained - Long handle - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS5

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni mantenuto maniglia lunga rosso illuminato per impianti elettrici industriali e civili