Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 446 5
Cod. Produttore
KW 446 5
Cod. EAN
7320500285022

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Mantenuto
  • Maniglia: Corta
  • Colore: Giallo
  • Illuminazione: Sì
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: M2SS2
  • Contatti: Senza blocco contatti

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni con angolo di 90 gradi, di colore giallo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e affidabile. Progettato per garantire facilità di utilizzo e resistenza nel tempo, si adatta perfettamente a impianti industriali e civili dove è necessario un controllo preciso e sicuro. La sua struttura solida assicura un funzionamento stabile anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: The M2SS2-11Y Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Yellow - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni mantenuto maniglia corta giallo illuminato per impianti elettrici industriali e civili