Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 415 2
Cod. Produttore
KW 469 7
Cod. EAN
7320500286760

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Rosso
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica Cromata
  • Serie: M2SS3
  • Contatti: Auto-pulenti

Documentazione tecnica

Selettore a due posizioni ELEP 415 2, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Presenta una leva di comando rossa che garantisce un facile riconoscimento e un utilizzo intuitivo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro, questo selettore è una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta lo rende adatto anche a ambienti industriali, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The M2SS3-21R Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS3

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni mantenuto leva rossa illuminato controllo circuiti elettrici industriale