Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 582 8
Cod. Produttore
KV 582 8
Cod. EAN
7320500283318

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: maintained
  • Manopola: corta, grigia
  • Materiale: plastica nera
  • Contatti: autopulenti, senza blocchi
  • Protezione: alta, ambienti estremi
  • Installazione: rapida e senza attrezzi
  • Serie: M2SS1

Documentazione tecnica

Selettore a 2 poli di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Progettato per garantire durata e sicurezza nelle operazioni di commutazione, questo componente si integra facilmente in impianti elettrici grazie alla sua compattezza e robustezza. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si adatta a diversi ambienti tecnici. Descrizione del produttore: The M2SS1-10U Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Grey - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS1

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni mantenuto grigio plastica per controllo elettrico industriale