Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 422 8
Cod. Produttore
KW 439 0
Cod. EAN
7320500288443

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Manopola: manico lungo
  • Colore: rosso
  • Illuminato: sì
  • Materiale: plastica cromata
  • Serie: M2SS4
  • Contatti: autopulenti
  • Installazione: rapida senza attrezzi

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni con indicazione rossa, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Il dispositivo presenta un design compatto e robusto, ideale per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di comando. La finitura di colore rosso garantisce un'elevata visibilità e facilita l'identificazione delle funzioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Questo selettore è una soluzione efficace per migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The M2SS4-21R Selector Switch is: 2-position - Long handle - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS4

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni maniglia lunga rosso illuminato plastica cromo per quadri elettrici