Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 454 9
Cod. Produttore
KW 454 9
Cod. EAN
7320500290040

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Maniglia: Lunga
  • Colore: Rosso
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: M2SS5
  • Installazione: Facile, senza attrezzi

Documentazione tecnica

Selettore a due posizioni con angolo di 90 gradi, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il modello presenta una leva di colore rosso, ideale per un rapido riconoscimento visivo negli impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e precisione nella commutazione, è adatto per applicazioni industriali e di controllo. La costruzione robusta assicura una lunga durata anche in ambienti gravosi, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The M2SS5-11R Selector Switch is: 2-position - Maintained - Long handle - Red - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS5

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni 90° leva rossa illuminato plastica nera per impianti industriali