Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KS11K2H12
Cod. Produttore
9001KS11K2H129

Informazioni di prodotto

Selettore 2 posizioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

colore del pulsante

nero

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

30 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell'anello frontale

cromo