Prodotti /

Cod. Rexel
A80203044A-11
Cod. Produttore
0203044A-11
Cod. EAN
8054378449543

Informazioni di prodotto

Il prodotto SELENA33-EVO 30W offre prestazioni elevate e versatilità luminosa, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di soli 30W
  • Temperatura colore regolabile (2700K, 3000K, 4000K)
  • Elevato indice di resa cromatica (CCT90) per una luce naturale e confortevole
Il prodotto SELENA33-EVO 30W è un apparecchio elettrico caratterizzato da un'efficienza luminosa elevata con potenza di 30 watt e temperatura di colore regolabile tra 2700K, 3000K e 4000K, garantendo un'illuminazione versatile e di alta qualità. Il dispositivo offre un indice di resa cromatica di 90, assicurando una riproduzione fedele dei colori. Progettato per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e confortevole, combina prestazioni avanzate e affidabilità, risultando ideale per applicazioni professionali e residenziali.

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 30W temperatura colore regolabile 2700-4000K alta resa cromatica CCT90 per uso professionale