Prodotti /

Cod. Rexel
A80203043A-11
Cod. Produttore
0203043A-11
Cod. EAN
8054378449512

Informazioni di prodotto

La lampada SELENA28-EVO garantisce efficienza e versatilità per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con regolazione semplice della temperatura colore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 24W
  • Illuminazione di alta qualità con resa cromatica CRI 90
  • Temperatura colore regolabile per un comfort visivo personalizzato
La lampada SELENA28-EVO da 24W offre un'efficienza luminosa elevata con una regolazione della temperatura colore CCT90 che consente di scegliere tra diverse tonalità di luce, da 2700K a 4000K. Questo prodotto è progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità e un'ottima resa cromatica, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione versatile e confortevole. La tecnologia avanzata integrata assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendo questa lampada una soluzione efficiente e funzionale per diverse applicazioni elettriche.

Produttore

Lampada LED SELENA28-EVO 24W CCT regolabile 2700-4000K CRI 90 per ambienti interni