Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 213 6
Cod. Produttore
KZ 213 6
Cod. EAN
7320500314364

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Selettore a chiave
  • Funzione: Mantenuto
  • Colore: Nero/Chiave
  • Materiale: Cromo metallico
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: M2SSK3
  • Protezione: Alta in ambienti estremi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The M2SSK3-301 Selector Switch is: 2-position - Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SSK3

Produttore

ABB

Selector switch M2SSK3-301 2 posizioni mantenute a chiave nero cromo non illuminato per applicazioni industriali