Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 400 2
Cod. Produttore
ER 400 2
Cod. EAN
7320500246726

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: 2 NO
  • Tensione max: 300 V
  • Manopola: Manico corto
  • Colore: Nero
  • Serie: C3SS1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The C3SS1-10B-20 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 3-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C3SS1

Produttore

ABB

Selector Switch compatto 3 posizioni manopola corta nero non illuminato 300V uso industriale