Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 406 9
Cod. Produttore
ER 406 9
Cod. EAN
7320500246788

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Selettore mantenuto
  • Manopola: Corta nera
  • Contatti: 1NO + 1NC
  • Tensione max: 300 V
  • Materiale: Plastica nera
  • Grado protezione: Alta resistenza polvere/acqua
  • Serie: C3SS1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The C3SS1-10B-11 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 3-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C3SS1

Produttore

ABB

Selector switch compatto 3 posizioni manopola corta nero 1NO+1NC 300V per applicazioni industriali