› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selector Switch compatto 2 posizioni manopola corta nero 1NO+1NC uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 323 6
Cod. Produttore ER 323 6
Cod. EAN 7320500245491

Informazioni principali

  • Serie: C2SS1
  • Interruttore selettore: 2 posizioni
  • Funzione: mantenuta
  • Manopola: corta, nera
  • Materiale: plastica nera
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tensione: 24...300 V
  • Grado protezione: elevato polvere e acqua

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The C2SS1-10B-11 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300, 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C2SS1

Selector Switch compatto 2 posizioni manopola corta nero 1NO+1NC uso industriale