Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 347 2
Cod. Produttore
KW 685 8
Cod. EAN
7320500305522

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Selettore a chiave
  • Funzione: Maintained
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Autopulenti
  • Installazione: Tool-free
  • Serie: M3SSK3

Documentazione tecnica

Interruttore di selezione a chiave a 3 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per la gestione e il controllo di circuiti, offrendo una soluzione robusta e funzionale per l’isolamento e la commutazione. La costruzione solida assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo adatto a installazioni industriali e civili dove è richiesta un’alta qualità e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: The M3SSK3-101 Selector Switch is: 3-position - Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SSK3

Produttore

ABB

Selector switch a chiave 3 posizioni mantenuto plastica nera per applicazioni elettriche industriali e civili