Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM3SSV110B
Cod. Produttore
M3SSV110B
Cod. EAN
7320500302767

Informazioni di prodotto

  • 3 posizioni - Momentaneo
  • Manopola corta - Nero
  • Materiale plastico nero
  • Non illuminato
  • Contatti autolubrificanti
  • Alta durata meccanica
  • Protezione elevata
  • Serie: M3SSV1

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico a tre posizioni con stabilizzatore, caratterizzato da un design compatto e robusto. La struttura è realizzata in materiale plastico di colore nero, che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile, offrendo facilità di installazione e utilizzo. La qualità dei materiali e la cura nella progettazione assicurano prestazioni costanti e sicurezza nell’impiego. Descrizione del produttore: The M3SSV1-10B Selector Switch is: 3-position - Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SSV1

Produttore

ABB

Selector switch 3 posizioni momentaneo manopola corta nero plastica per controllo elettrico