Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 532 2
Cod. Produttore
KW 532 2
Cod. EAN
7320500298268

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Funzione: Maintained/Momentary
  • Manopola: Manico lungo nero
  • Materiale: Plastica cromata
  • Contatti: Senza blocco contatti
  • Serie: M3SS5
  • Protezione: Alta protezione ambientale
  • Installazione: Facile e senza attrezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico a 3 poli con selettore, caratterizzato da un design compatto e robusto. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, offre prestazioni elevate con una corrente nominale di 45 ampere. La sua costruzione solida lo rende adatto a installazioni professionali in ambito industriale e civile. Descrizione del produttore: The M3SS5-20B Selector Switch is: 3-position - Maintained/Momentary - Long handle - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS5

Produttore

ABB

Selector switch 3 posizioni mantenuto/momentaneo manopola lunga nero non illuminato per controllo circuiti elettrici industriali e civili