Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM3SSV310B
Cod. Produttore
M3SSV310B
Cod. EAN
7320500303245

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Maniglia: Corta
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: M3SSV3
  • Installazione: Facile e senza attrezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico SEL3POS con tre posizioni, modello M3SSV3-10B, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato con materiale plastico di colore nero, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile, questo interruttore offre facilità di installazione e un funzionamento sicuro. La sua struttura robusta lo rende adatto a diversi ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The M3SSV3-10B Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SSV3

Produttore

ABB

Selector Switch 3 posizioni mantenuto manopola corta nero plastica per controllo elettrico industriale e civile