Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 356 3
Cod. Produttore
KZ 356 3
Cod. EAN
7320500314883

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Selettore a chiave
  • Funzione: Fisse mantenute
  • Colore: Nero/Cromo
  • Materiale: Plastica modulare
  • Contatti: Autopulenti, senza manutenzione
  • Grado protezione: Elevato, per ambienti estremi
  • Serie: M3SSK1

Documentazione tecnica

Interruttore a chiave tripolare con selettore fisso, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la gestione dell’alimentazione in impianti industriali e civili, offrendo un’operatività semplice e sicura. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un’ottima resistenza agli agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La chiave fissa consente un utilizzo sicuro e preciso, rendendo questo interruttore una soluzione efficace per la protezione e il comando di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The M3SSK1-301 Selector Switch is: 3-position - Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SSK1

Produttore

ABB

Selector switch 3 posizioni mantenuto a chiave nera cromo metallo per controllo impianti elettrici industriali e civili