Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 410 8
Cod. Produttore
KZ 410 8
Cod. EAN
7320500294802

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo leva: corta
  • Illuminato: sì
  • Materiale: cromo metallo
  • Contatti: auto-pulenti
  • Protezione: alta
  • Installazione: senza attrezzi
  • Serie: M3SS2

Documentazione tecnica

Interruttore sezionatore a leva corta trasparente a 3 poli, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per l’isolamento e la protezione di circuiti, offrendo un’operatività semplice e una lunga durata grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. La struttura compatta e il design funzionale ne facilitano l’installazione e l’uso in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The M3SS2-31C Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Clear - Illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Neutro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS2

Produttore

ABB

Selector switch 3 posizioni leva corta trasparente illuminato controllo circuiti industriali e civili