Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 326 6
Cod. Produttore
KZ 326 6
Cod. EAN
7320500293546

Informazioni di prodotto

M3SS1-30B Selector Switch

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico tripolare con leva corta di colore nero, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicurando sicurezza e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. La leva corta facilita l'installazione e l'uso anche in spazi ridotti, offrendo un controllo semplice e immediato del circuito elettrico. Descrizione del produttore: The M3SS1-30B Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS1

Produttore

ABB

Selector Switch 3 posizioni leva corta nero non illuminato per controllo industriale e civile