Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 419 2
Cod. Produttore
KW 419 2
Cod. EAN
7320500304242

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Chiave mantenuta/momentanea
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Auto-pulenti, senza blocco
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Protezione: Alta protezione ambientale
  • Serie: M2SSK1

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico a due poli con selettore a chiave, progettato per garantire sicurezza e controllo nell’impianto elettrico. Ideale per l’isolamento e la gestione dell’alimentazione, questo dispositivo offre affidabilità e facilità d’uso grazie al meccanismo a chiave che previene manomissioni accidentali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: The M2SSK1-101 Selector Switch is: 3-position - Maintained/Momentary - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SSK1

Produttore

ABB

Selector switch 3 posizioni chiave nero plastica non illuminato per controllo industriale e civile