Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 687 4
Cod. Produttore
KW 687 4
Cod. EAN
7320500305775

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Funzione: Momentanea
  • Tipo: Selettore a chiave
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Senza blocco contatti
  • Protezione: Alta protezione ambientale
  • Serie: M3SSK4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The M3SSK4-101 Selector Switch is: 3-position - Momentary - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SSK4

Produttore

ABB

Selector Switch 3 posizioni a chiave nero plastica non illuminato per applicazioni industriali affidabili