Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 333 5
Cod. Produttore
KW 333 5
Cod. EAN
7320500285060

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta, nera
  • Materiale: Cromato plastica
  • Luminosità: Non illuminato
  • Contatti: Auto-pulenti, senza blocco
  • Protezione: Alta in ambienti estremi
  • Serie: M2SS2

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico a due poli con selettore, modello M2SS2-20B, caratterizzato da una capacità di 90 ampere. Il dispositivo è progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. La finitura in nero conferisce un aspetto professionale e si adatta a diverse installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: The M2SS2-20B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Selector Switch 2 posizioni mantenuto nero non illuminato per controllo impianti elettrici industriali e civili