› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selector Switch 2 posizioni mantenuto manopola corta nero plastica per impianti elettrici professionali e domestici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 317 8
Cod. Produttore ER 317 8
Cod. EAN 7320500245439

Informazioni principali

  • Serie: C2SS1
  • Tensione: 24...300 V
  • Posizioni: 2
  • Tipo: Selettore mantenuto
  • Materiale: Plastica nera
  • Manopola: Corta, nera
  • Contatti: 1 NC, 0 NO
  • Grado protezione: Alta polvere e acqua

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico a due posizioni con finitura nera e componenti di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e per la facilità di montaggio, offrendo un controllo preciso e duraturo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un funzionamento stabile e continuo, assicurando prestazioni ottimali in ambienti domestici e professionali. La sua struttura compatta permette un'integrazione semplice in diversi impianti elettrici. Descrizione del produttore: The C2SS1-10B-01 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 1NC - 0 NO - 1 NC - 24 ... 300, 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C2SS1

Selector Switch 2 posizioni mantenuto manopola corta nero plastica per impianti elettrici professionali e domestici