Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 352 5
Cod. Produttore
KW 352 5
Cod. EAN
7320500286746

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Maniglia: Corta, nera
  • Materiale: Plastica cromata
  • Lampada: Non illuminata
  • Contatti: Auto-pulenti, senza blocco
  • Protezione: Alta in ambienti estremi
  • Serie: M2SS3

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico bipolare con selettore a 2 posizioni, modello ELKW 352 5, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali resistenti e rifinito in nero, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e preciso della corrente. La sua struttura robusta assicura protezione e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: The M2SS3-20B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS3

Produttore

ABB

Selector switch 2 posizioni mantenuto manopola corta nero per controllo elettrico affidabile