Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 313 7
Cod. Produttore
KW 313 7
Cod. EAN
7320500283295

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore manopola: Rosso
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Senza blocco
  • Serie: M2SS1
  • Protezione: Alta durata meccanica

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico bipolare con portata di 45 A, caratterizzato da un selettore a due posizioni e indicatore di colore rosso per una chiara identificazione. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre un funzionamento preciso e una facile installazione. Realizzato con materiali resistenti per garantire prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: The M2SS1-10R Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Red - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS1

Produttore

ABB

Selector switch 2 posizioni mantenuto maniglia corta rosso plastica nera non illuminato uso industriale e civile