Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 178 1
Cod. Produttore
KZ 178 1
Cod. EAN
7320500285145

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo leva: corta
  • Colore: nero
  • Illuminazione: no
  • Materiale: metallo cromato
  • Contatti: nessuno
  • Serie: M2SS2
  • Installazione: senza attrezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico bipolare con leva corta di colore nero, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo compatto e facile da manovrare. La leva corta facilita l'azionamento in spazi ridotti, rendendo questo interruttore una soluzione pratica per impianti elettrici domestici e industriali. Descrizione del produttore: The M2SS2-30B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Selector switch 2 posizioni leva corta nero non illuminato per controllo elettrico affidabile