Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 298 7
Cod. Produttore
KZ 298 7
Cod. EAN
7320500285183

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Leva corta mantenuta
  • Colore: Giallo
  • Illuminazione: Inclusa
  • Materiale: Cromo metallo
  • Serie: M2SS2
  • Contatti: Non inclusi
  • Installazione: Facile, senza attrezzi

Documentazione tecnica

Interruttore bipolare con leva corta di colore giallo, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di utilizzo in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un comando efficiente e immediato, questo dispositivo offre prestazioni elevate mantenendo un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: The M2SS2-31Y Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Yellow - Illuminated - Chrome Metal - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Giallo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Selector Switch 2 posizioni leva corta gialla illuminato per controllo circuiti elettrici industriali