Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 428 3
Cod. Produttore
KW 428 3
Cod. EAN
7320500283363

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Momentaneo
  • Maniglia: Corta
  • Colore: Trasparente
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: M2SS1
  • Installazione: Facile, senza attrezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico con selettore a 2 posizioni e portata di 45 ampere, dotato di ghiera trasparente per una facile visualizzazione dello stato. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici in ambito industriale e civile. La struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in quadri elettrici di diverse dimensioni. Descrizione del produttore: The M2SS1-11C Selector Switch is: 2-position - Momentary - Short handle - Clear - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Neutro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS1

Produttore

ABB

Selector Switch 2 posizioni 45A ghiera trasparente per controllo circuiti industriali e civili