› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Segrigliatore verticale posteriore altezza 300mm larghezza 800mm per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS3080
Cod. Produttore PRVS3080
Cod. EAN 8015646796462

Informazioni principali

  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Separatore verticale posteriore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Fissaggio: Sistema di bloccaggio incluso
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=300mm w=800mm no i.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

802 mm

altezza

298 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segrigliatore verticale posteriore altezza 300mm larghezza 800mm per uso industriale