› Distribuzione elettrica

Segrigliato verticale rear 250mm altezza 800mm interno superiore ufficio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS2582
Cod. Produttore PRVS2582
Cod. EAN 8015646796219

Informazioni principali

  • Altezza 250mm
  • Larghezza 800mm
  • 400 uscite
  • Posizione verticale
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibile con modular boards
  • Struttura interna up
  • Conforme RoHS direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=250mm w=800mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

365,7 mm

altezza

240 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segrigliato verticale rear 250mm altezza 800mm interno superiore ufficio industriale