› Distribuzione elettrica

SEGRIGLIATO VERTICALE LATERALE CIECO H800MM P500MM USO INDUSTRIALE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBS8050
Cod. Produttore PTBS8050
Cod. EAN 8015646794673

Informazioni principali

  • Altezza: 800 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Tipo: Segr. ver. lat. cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Uso: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.lat.no in.up. h800 d500 blind

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

800 mm

altezza

540,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGRIGLIATO VERTICALE LATERALE CIECO H800MM P500MM USO INDUSTRIALE