› Distribuzione elettrica

Segregazioni laterali cella altezza 700mm 2 unità per compartimentazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPVS2700
Cod. Produttore PPVS2700
Cod. EAN 8015646797841

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 segregazioni laterali h700mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Altezza segregazioni: 700 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Isolatore esagonale: System Pro E Power
  • Divisori modulari: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 lateral cell segregations h=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

208,6 mm

altezza

687,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregazioni laterali cella altezza 700mm 2 unità per compartimentazione industriale