› Distribuzione elettrica

Segregazione laterale cella cieca altezza 150 mm per impianti modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPBS0150
Cod. Produttore PPBS0150
Cod. EAN 8015646806857

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Tipo: Segregazione laterale cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Compatibile con System pro E Power
  • Protezione da contatti accidentali
  • Installazione modulare
  • Uso in celle cieche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: lateral blind cell segregation h=150mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

148,6 mm

altezza

142 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregazione laterale cella cieca altezza 150 mm per impianti modulari