› Distribuzione elettrica

Segregazione laterale cella cieca altezza 100 mm per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPBS0100
Cod. Produttore PPBS0100
Cod. EAN 8015646797261

Informazioni principali

  • Descrizione: Segregazione lat. cella cieca H 100
  • Altezza: 100 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale compatibile: Acciaio zincato
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Uso: Segregazione laterale
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Funzione: Isolamento cella cieca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: lateral blind cell segregation h=100mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

148,6 mm

altezza

92 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregazione laterale cella cieca altezza 100 mm per impianti industriali